No2830 感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336818

No2830 感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336818
No2830 感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336818
No2830 感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336818
No2830 感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336818
No2830 感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336818

感動ストレッチ レインジャケット オールストレッチ透湿合羽

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
オリーブグリーン
内容量1着注文コード75336818品番No2830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽!
【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい!
【立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。 後頭部のマジックテープでフード位置の微調整ができます。
【チンガード】ファスナーが直接肌(あご部分)に触れないように守ります。
【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分とポケット部分の両方に採用。
【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック!
【大型ポケット】左右両サイドに小物入れに便利なポケットを採用。
【反射ロゴプリント】左腕部分に反射ロゴを採用することで夜の安全も確保!
【袖口ゴム&マジックテープ】袖口を調整することで、雨風を防ぎます。
【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード!
【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
上着のみです(ズボン「No2840」は別売り)

オリーブグリーン耐水圧(mmH2O)12000透湿度(g/m2)6000材質(表地)ポリエステルサイズ3L材質(裏地)TPUラミネート適応身長(cm)175~180胸囲(cm)102~110ウエスト(cm)95~105セット内容上着のみ1着(パンツは別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75336687
2023-05-23
用途: 雨天時作業
サービス業

ストレッチ具合はあまりありません。
通気性も悪く、真夏での使用は無理ですね。
サイズは少しキツめです。1サイズ上でも良さそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする