No2840 感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336836

No2840 感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336836
No2840 感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336836
No2840 感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336836
No2840 感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多) 75336836

感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード75336836品番No2840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽!
【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい!
【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ!
【しぼりヒモ】ウエストゴムだけではできない微調整ができます
【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
ズボンのみです(上着「No2830」は別売り)

グラファイトブラック耐水圧(mmH2O)12000透湿度(g/m2)6000材質(表地)ポリエステルサイズS材質(裏地)TPUラミネート適応身長(cm)155~160ウエスト(cm)68~77セット内容パンツのみ1着(上着は別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75336863
2023-05-23
用途: 雨天時作業
サービス業

ストレッチは弱い。
通気性が悪く汗だくになる。
夏向きでは無い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする