曜日別特売
No1580 ポリエステル 迷彩ヤッケ KITA(喜多) 75336994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステル 迷彩ヤッケ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
グリーン
内容量1着注文コード75336994品番No1580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

迷彩柄のポリエステルヤッケです
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット
首回り部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

グリーン材質ポリエステルサイズ4L適応身長(cm)180~190胸囲(cm)108~116ウエスト(cm)104~112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75336967
2022-12-11
用途: 自宅の屋外作業

前回購入したナイロンタイプより少し厚手に思える。その分防風効果もあると思う。袖が短めなのでワンサイズ大きめが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする