曜日別特売
No1590 ポリエステル 迷彩ヤッケズボン KITA(喜多) 75337098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステル 迷彩ヤッケズボン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
グリーン
内容量1着注文コード75337098品番No1590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥922
販売価格(税別)
838

迷彩柄のポリエステルヤッケズボンです
ウエストゴムでゆったり履きやすい!
防風・撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

グリーン材質ポリエステルサイズLL適応身長(cm)170~180ウエスト(cm)88~96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75337089
2025-12-03
用途: 寒い時期の農作業用。
榎本農場農・林・水産業

安価で風を通さず、寒さを感じずに作業出来ます。動きにくさもあまり有りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする