No1710 スーパーライトレインウェア 超軽量 KITA(喜多) 75337213

No1710 スーパーライトレインウェア 超軽量 KITA(喜多) 75337213
No1710 スーパーライトレインウェア 超軽量 KITA(喜多) 75337213
No1710 スーパーライトレインウェア 超軽量 KITA(喜多) 75337213
No1710 スーパーライトレインウェア 超軽量 KITA(喜多) 75337213
No1710 スーパーライトレインウェア 超軽量 KITA(喜多) 75337213

スーパーライトレインウェア 超軽量

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード75337213品番No1710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

常識を覆す「軽さ」を実現した超軽量で、動きやすさを追求したレインウェア!
従来品に比べ、約50%の軽量化をすることで、合羽特有の重たさによる動きにくさを解消!
高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O
縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています(シームテープ加工)
<上着>
【3D立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。
【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分と胸ポケット部分の両方に採用。
【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック!
【反射ロゴプリント】前面左下部分に反射ロゴを採用することで夜の安全を確保!
【裏面総メッシュ】蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード!
【大型ポケット】収納に便利な左胸ポケット付
レッド色のみ、霜降り柄を採用!
<パンツ>
【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ!
【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能

ブラック耐水圧(mmH2O)10000材質(表地)ポリエステル100%サイズLL材質(裏地)PU樹脂コーティングメッシュポリエステル100%適応身長(cm)170~175胸囲(cm)96~104ウエスト(cm)88~98セット内容上下 1セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75337213
2022-09-07
用途: バイクの雨具として
医療・福祉・介護関連業

バイクの雨具として購入しました。万が一用ですので、この軽量・コンパクトがありがたいです。常にバイクに載せておくことができますので、助かります。

対象商品 : 75337247
2022-10-17
用途: スクーター乗車時に
その他業種

確かに薄手で、ゴワゴワしません。防水性は保たれています。耐久性は、この価格では・・問わないとして。小さくまとめられるので、収納性が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする