曜日別特売
MU1428S-11-2 ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター 75337310

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は最大風量など70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大風量(m3/min)
(単相100 V)50 Hz: 2.4 / 60 Hz: 2.7
注文コード
75337310
品番
MU1428S-11-2
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
質量(kg)
0.4
サイズ
□140 mm-28 mm厚
スピードタイプ
スタンダードスピード
最大風量(m3/min)
(単相100 V)50 Hz: 2.4 / 60 Hz: 2.7
形態
接続:プラグコード付属 (2 m)
材質
フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
電圧
電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz / 0.17 A / 13.5 W、単相100 V / 60 Hz / 0.15 A / 12.0 W
タイプ
可変速:なし
シリーズ
MUシリーズ
機能
アラーム:なし
騒音レベル(dB(A))
単相100 V / 50 Hz: 44、単相100 V / 60 Hz: 46
付加機能
なし
構造(軸受)
ボールベアリング
最大静圧(Pa)
(単相100 V)50 Hz: 43 / 60 Hz: 39
使用電圧範囲
±10% (各電圧共)
回転速度
単相100 V / 50 Hz: 2400 r/min、単相100 V / 60 Hz: 2700 r/min
過熱保護装置
インピーダンスプロテクト
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする