曜日別特売

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ - オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ - オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ - オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ - オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ - オリエンタルモーター
材質
フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
タイプ
可変速:なし
シリーズ
MUシリーズ
機能
アラーム:なし
構造(軸受)
ボールベアリング
使用電圧範囲
±10% (各電圧共)
過熱保護装置
インピーダンスプロテクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全70種類を絞り込む
スピードタイプ
サイズ
形態
70種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
スピードタイプ
最大風量(m3/min)
形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75337240MU1428S-11-10.4□140 mm-28 mm厚スタンダードスピード(単相100 V)50 Hz: 2.4 / 60 Hz: 2.7接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,600
¥4,598
¥5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337276MU1428S-41-10.4□140 mm-28 mm厚スタンダードスピード(単相200 V)50 Hz: 2.4 / 60 Hz: 2.7接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,700
¥4,698
¥5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337301MU1428S-51-10.4□140 mm-28 mm厚スタンダードスピード(単相220 V)50 Hz: 2.4、(単相230 V)50 Hz:2.5 / 60 Hz: 2.7接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,700
¥4,698
¥5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75337310MU1428S-11-20.4□140 mm-28 mm厚スタンダードスピード(単相100 V)50 Hz: 2.4 / 60 Hz: 2.7接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75343978MU1025L-11-10.3□104 mm-25 mm厚ロースピード(単相100 V)50 Hz: 1.0 / 60 Hz: 1.2接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75343987MU1025S-11-10.3□104 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相100 V)50 Hz: 1.2 / 60 Hz: 1.4接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344005MU1225M-11-10.31□120 mm-25 mm厚ミドルスピード(単相100 V)50 Hz: 1.4 / 60 Hz: 1.7接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344021MU1225M-21-10.31□120 mm-25 mm厚ミドルスピード(単相115 V)50 Hz: 1.4 / 60 Hz: 1.7接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344030MU1225S-11-10.31□120 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相100 V)50 Hz: 1.6 / 60 Hz: 1.9接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
お客様組立品
75344048MU1225S-21-10.31□120 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相115 V)50 Hz: 1.6 / 60 Hz: 1.9接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344057MU1238A-11B-10.53□120 mm-38 mm厚スタンダードスピード(単相100 V)50 Hz: 2.7 / 60 Hz: 3.0接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344075MU1238A-21B-10.53□120 mm-38 mm厚スタンダードスピード(単相100 V)50 Hz: 2.6 / 60 Hz: 3接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344091MU1238B-11B-10.53□120 mm-38 mm厚ミドルスピード(単相100 V)50 Hz: 2.2 / 60 Hz: 2.5接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344100MU1238B-21B-10.53□120 mm-38 mm厚ミドルスピード(単相115 V)50 Hz: 2.2 / 60 Hz: 2.5接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344109MU1238L-11B-10.53□120 mm-38 mm厚ロースピード(単相100 V)50 Hz: 1.9 / 60 Hz: 1.8接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344118MU1238L-21B-10.53□120 mm-38 mm厚ロースピード(単相115 V)50 Hz: 1.9 / 60 Hz: 1.8接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344127MU925M-11-10.27□92 mm-25 mm厚ミドルスピード(単相100 V)50 Hz: 0.85 / 60 Hz: 1.00接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344136MU925M-21-10.27□92 mm-25 mm厚ミドルスピード(単相115 V)50 Hz: 0.85 / 60 Hz: 1.00接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344145MU925S-11-10.27□92 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相100 V)50 Hz: 0.95 / 60 Hz: 1.10接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344170MU925S-21-10.27□92 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相115 V)50 Hz: 0.95 / 60 Hz: 1.10接続:プラグコード付属 (1 m)
¥3,900
¥3,898
¥4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344215MU1025S-41-10.3□104 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相200 V)50 Hz: 1.2 / 60 Hz: 1.4接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344240MU1025S-51-10.3□104 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相230 V)50 Hz: 1.2 / 60 Hz: 1.4接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344249MU1225M-41-10.31□120 mm-25 mm厚ミドルスピード(単相200 V)50 Hz: 1.4 / 60 Hz: 1.7接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344258MU1225M-51-10.31□120 mm-25 mm厚ミドルスピード(単相220 V)50 Hz: 1.4、(単相230 V)50 Hz:1.4 / 60 Hz: 1.7接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344267MU1225S-41-10.31□120 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相200 V)50 Hz: 1.6 / 60 Hz: 1.9接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344285MU1225S-51-10.31□120 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相220 V)50 Hz: 1.6、(単相230 V)50 Hz:1.6 / 60 Hz: 1.9接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344301MU1238A-41B-10.53□120 mm-38 mm厚スタンダードスピード(単相200 V)50 Hz: 2.7 / 60 Hz: 3.0接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
お客様組立品
75344319MU1238A-51B-10.53□120 mm-38 mm厚スタンダードスピード(単相220 V)50 Hz: 2.7、(単相230 V)50 Hz:2.7 / 60 Hz: 3.0接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344328MU1238B-41B-10.53□120 mm-38 mm厚ミドルスピード(単相200 V)50 Hz: 2.2 / 60 Hz: 2.5接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344337MU1238B-51B-10.53□120 mm-38 mm厚ミドルスピード(単相220 V)50 Hz: 2.2、(単相230 V)50 Hz:2.3 / 60 Hz: 2.5接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344346MU1238L-41B-10.53□120 mm-38 mm厚ロースピード(単相200 V)50 Hz: 1.9 / 60 Hz: 1.8接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344355MU1238L-51B-10.53□120 mm-38 mm厚ロースピード(単相220 V)50 Hz: 1.85、(単相230 V)50 Hz:1.9 / 60 Hz: 1.9接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344371MU925M-41-10.27□92 mm-25 mm厚ミドルスピード(単相200 V)50 Hz: 0.85 / 60 Hz: 1.00接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344380MU925M-51-10.27□92 mm-25 mm厚ミドルスピード(単相220 V)50 Hz: 0.85、(単相230 V)50 Hz:0.85 / 60 Hz: 1.00接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344389MU925S-41-10.27□92 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相200 V)50 Hz: 0.95 / 60 Hz: 1.10接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344407MU925S-51-10.27□92 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相220 V)50 Hz: 0.95、(単相230 V)50 Hz:0.95 / 60 Hz: 1.10接続:プラグコード付属 (1 m)
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344450MU1025L-11-20.3□104 mm-25 mm厚ロースピード(単相100 V)50 Hz: 1.0 / 60 Hz: 1.2接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344459MU1025S-11-20.3□104 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相100 V)50 Hz: 1.2 / 60 Hz: 1.4接続:プラグコード付属 (2m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344477MU1225M-11-20.31□120 mm-25 mm厚ミドルスピード(単相100 V)50 Hz: 1.4 / 60 Hz: 1.7接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344486MU1225M-21-20.31□120 mm-25 mm厚ミドルスピード(単相115 V)50 Hz: 1.4 / 60 Hz: 1.7接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344495MU1225S-11-20.31□120 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相100 V)50 Hz: 1.6 / 60 Hz: 1.9接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344520MU1225S-21-20.31□120 mm-25 mm厚スタンダードスピード(単相115 V)50 Hz: 1.6 / 60 Hz: 1.9接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344529MU1238A-11B-20.53□120 mm-38 mm厚スタンダードスピード(単相100 V)50 Hz: 2.7 / 60 Hz: 3.0接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344547MU1238A-21B-20.53□120 mm-38 mm厚スタンダードスピード(単相100 V)50 Hz: 2.6 / 60 Hz: 3接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344556MU1238B-11B-20.53□120 mm-38 mm厚ミドルスピード(単相100 V)50 Hz: 2.2 / 60 Hz: 2.5接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344565MU1238B-21B-20.53□120 mm-38 mm厚ミドルスピード(単相115 V)50 Hz: 2.2 / 60 Hz: 2.5接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344581MU1238L-11B-20.53□120 mm-38 mm厚ロースピード(単相100 V)50 Hz: 1.9 / 60 Hz: 1.8接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344590MU1238L-21B-20.53□120 mm-38 mm厚ロースピード(単相115 V)50 Hz: 1.9 / 60 Hz: 1.8接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344599MU925M-11-20.27□92 mm-25 mm厚ミドルスピード(単相100 V)50 Hz: 0.85 / 60 Hz: 1.00接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75344608MU925M-21-20.27□92 mm-25 mm厚ミドルスピード(単相115 V)50 Hz: 0.85 / 60 Hz: 1.00接続:プラグコード付属 (2 m)
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする