85110 安全スニーカー 85110 ジーベック 75338094

85110 安全スニーカー 85110 ジーベック 75338094
85110 安全スニーカー 85110 ジーベック 75338094
85110 安全スニーカー 85110 ジーベック 75338094

安全スニーカー 85110

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ブルー
内容量1足注文コード75338094品番85110
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

驚異的な「軽さ」。プラスチックスタビライザー(踵部分)装着で、安定性up。

用途運送、建築、土木サイズ(cm)25ブルー足幅4Eトラスコ品番752-7471形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)300(25.0cm)機能軽量材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 監督業
熱商建設業・工事業

幅広足の4Eを基準に購入していますが、デザイン履き心地も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする