T-EMU1238-2-G ECファン EMUシリーズ オリエンタルモーター 75338168

ECファン EMUシリーズT-EMU1238-2-G

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は最大風量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大風量(m3/min)
3
注文コード
75338168
品番
T-EMU1238-2-G
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
材質
フレーム: PBT+PC (難燃グレード : V-0)、羽根: PBT+PS (難燃グレード : V-1)
質量(kg)
0.29
最大風量(m3/min)
3
寿命
期待:60000h
騒音レベル(dB(A))
42
サイズ
□120 mm-38 mm厚
電圧
電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100-240 V/ 50 Hz / 0.08 A / 4.4 W、単相100-240 V/ 60 Hz / 0.08 A / 4.4 W
タイプ
セット品
コード
電源接続用プラグコード:2 m
付加機能
なし
最大静圧(Pa)
84
使用電圧範囲
±10% (各電圧共)
回転速度
3250 r/min
過熱保護装置
焼損防止回路内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする