オリエンタルモーター
ECファン EMUシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
最大風量(m
3
/min)
寿命
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75338168
T-EMU1238-2-G
フレーム: PBT+PC (難燃グレード : V-0)、羽根: PBT+PS (難燃グレード : V-1)
0.29
3
期待:60000h
42
¥
7,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75338737
EMU1225M
フレーム: PBT+PC (難燃グレード : V-0)、羽根: PBT+PC (難燃グレード : V-0)
0.18 kg
2.35
期待:60000 h
40
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75345737
EMU1225
フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレード: V-0)
1.6 kg
20.1(PWMデューティ 100%)、6.5(PWMデューティ 0%)
60000 h
68 (PWMデューティ 100%)、38 (PWMデューティ 0%)
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください