ジーベック
安全スニーカー 85110
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)
23
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
色
レッド
ブルー
ブラック
全39種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75338182
品番
85110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
驚異的な「軽さ」。プラスチックスタビライザー(踵部分)装着で、安定性up。
用途
運送、建築、土木
サイズ(cm)
23
色
レッド
足幅
4E
トラスコ品番
752-7560
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、メッシュ
材質(ソール)
EVA、ラバー
標準質量(g/片足)
300(25.0cm)
機能
軽量
材質(先芯)
樹脂
材質(インソール)
EVA
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー