EMU1225M ECファン EMUシリーズ オリエンタルモーター 75338737

ECファン EMUシリーズEMU1225M

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は最大風量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大風量(m3/min)
2.35
注文コード
75338737
品番
EMU1225M
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
材質
フレーム: PBT+PC (難燃グレード : V-0)、羽根: PBT+PC (難燃グレード : V-0)
質量(kg)
0.18 kg
最大風量(m3/min)
2.35
寿命
期待:60000 h
騒音レベル(dB(A))
40
サイズ
120mm~25mm厚
電圧
電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100-240 V/ 50 Hz / 0.06 A / 3.4 W、単相100-240 V/ 60 Hz / 0.06 A / 3.4 W
タイプ
過熱保護:焼損防止回路内蔵
出力
正常回転時: Lレベル (内部トランジスタON)、アラーム出力時: Hレベル (内部トランジスタOFF)
付加機能
回転低下アラーム 無接点タイプ
最大静圧(Pa)
62
使用電圧範囲
±10% (各電圧共)
回転速度
(動作)アラーム:1700±170 r/min、3000 r/min
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
アラーム:オープンコレクタ出力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする