曜日別特売
SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523

SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523
SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523
SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523
SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523
SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523
SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523
SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523
SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523
SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523
SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523
SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523
SFPO-H6BK スライドフォルダーポイット ハガキ6P ナカバヤシ 75339523

スライドフォルダーポイット ハガキ6P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1冊注文コード75339523品番SFPO-H6BK
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

家族の郵便物整理に便利。ショップからのセール案内ハガキ、割引ハガキを壁掛け掲示して買い物前に確認ができる。ステイホームで増加した懸賞ユーザーが懸賞ハガキを掲示して応募締め切り確認、応募シールの収納に便利に使える。

サイズハガキブラック材質PP、ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)約116×16×163、(展開時)約116×14×724ポケット内寸法(mm)約W115×H152収納枚数1ポケットにつきハガキ1-2枚質量(g)約87RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする