曜日別特売
フ-BRFLD950D 2つ折りドキュメントファイル BIZRACK コクヨ 75339819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フ-BRFLD950D 2つ折りドキュメントファイル BIZRACK コクヨ 75339819
フ-BRFLD950D 2つ折りドキュメントファイル BIZRACK コクヨ 75339819
フ-BRFLD950D 2つ折りドキュメントファイル BIZRACK コクヨ 75339819
フ-BRFLD950D 2つ折りドキュメントファイル BIZRACK コクヨ 75339819
フ-BRFLD950D 2つ折りドキュメントファイル BIZRACK コクヨ 75339819
フ-BRFLD950D 2つ折りドキュメントファイル BIZRACK コクヨ 75339819
フ-BRFLD950D 2つ折りドキュメントファイル BIZRACK コクヨ 75339819
フ-BRFLD950D 2つ折りドキュメントファイル BIZRACK コクヨ 75339819

2つ折りドキュメントファイル BIZRACK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ブラウンブラック
内容量1冊注文コード75339819品番フ-BRFLD950D
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

A4書類と小物をコンパクトに持ち運びできるミニポケット付きの2つ折りドキュメントファイルです。
書類をサッと入れて3つに分類できる書類ポケット。
小物を入れられるミニポケット付き。
A6サイズまで入る名刺用スリット付き。
2つ折りにしてコンパクトに持ち運びできます。

用途A4書類と小物をコンパクトに持ち運びできる2つ折りドキュメントファイルサイズA4二つ折りブラウンブラック材質(表紙・ポケット)R-PP、(ミニポケット窓部)オレフィン系樹脂外寸法(高さH×幅W)(mm)232×160背幅(mm)16最大収納数(書類)30枚、(ミニポケット)厚さ8mmの小物まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする