曜日別特売
85204 安全スニーカー 85204 ジーベック 75340081

85204 安全スニーカー 85204 ジーベック 75340081
85204 安全スニーカー 85204 ジーベック 75340081
85204 安全スニーカー 85204 ジーベック 75340081
85204 安全スニーカー 85204 ジーベック 75340081

安全スニーカー 85204

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
レッド
内容量1足注文コード75340081品番85204
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

足首まわりもガードするハードな現場向けセフティシューズ。

用途運送、建築、土木サイズ(cm)26.5レッド足幅4E形状ミドルカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)24材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)PU標準質量(g/片足)510(25.0cm)材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75340142
2023-03-26
用途: ツーリングブーツ
建設業・工事業

バイクのツーリング用のブーツです。樹脂芯で軽い造りです。サイズはゆったりしています。チャックは貧弱で頻繁に使用すると壊れそうなのでベルトを使用した方がよさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 75340072
2023-04-02
用途: 溶接作業
長岡溶接所

内横のファスナーが凄く便利です。軽さもいいです。ただ甲の反射スリットの縫い目上が破れてきました。耐久性は無いようです。火花が入ると熱いのでアルミテープを貼っています。曲がる事が多い甲の部分は縫い目が無いプレーンなデザインの物のがいいかも。

1が参考にしています
対象商品 : 75340081
2022-10-01
用途: 作業
有限会社京都雅タクシー運輸・通信業

履いた瞬間に固いと感じ、また、コンクリートの急坂では滑る。ただ単に履いて立ち作業ぐらいなら問題ないけど、合成被皮の柔軟性と靴裏のフィット性は各種現場では必要ではないと思う。これ、同じ物を昔に買って耐久性も良かったし気に入っていたから買いなおしたのだが随分と改善??されたのかとも思う。

対象商品 : 75340072
2022-01-25
用途: 林道ツーリング使用
太洋テクニカ株式会社 建設業・工事業

オフ車バイクで林道走行時に使用。高いオフブーツではなく、十分使用可能で遊んでいます。皆さんもオフバイクで使ったら?

1が参考にしています
対象商品 : 75340063
2021-09-11
用途: 土木工事の作業時
たけまつ土木建設業・工事業

以前、店舗で購入して気に入っていましたが、取扱いが無くなり探していました。値段も手頃だし軽い、又注文します。

対象商品 : 75340167
2019-02-04
用途: 外来動物の狩猟の時に履きます。
その他業種

今回で3足目です。内側にファスナーがあり、脱ぎ履きが楽なので大変気にいってます。

1が参考にしています
対象商品 : 75340142
2019-04-15
用途: 現場管理の作業
建設業・工事業

中央側のチャック付は、商品が届いた際に気が付きました。不要な方もおられますのでその点はわかりやすくする方が良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

対象商品 : 75340097
2014-03-05
用途: 交通規制資器材の設置・撤去作業及び交通誘導

シ社の安全靴を、現場隊員への支給定番品にしておりました。 仕
入れ価格の高騰の為、本品を試用しだしました。 同価格帯で数種
試しておりますが、本品は残りそうです。 靴底の減り具合は半年
ぐらい先の評価でしょうか、圧着の糊の隙間は少々気になる所で。
総皮のシ社に比べ履き心地、特に足の甲への当りには苦情があるが
価格故に納得して貰っています。 発注後5日は難点です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする