曜日別特売
K-11(34-50A) 簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V 鶴見製作所 75340117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-11(34-50A) 簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V 鶴見製作所 75340117
K-11(34-50A) 簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V 鶴見製作所 75340117
K-11(34-50A) 簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V 鶴見製作所 75340117

簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード75340117品番K-11(34-50A)
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。
屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。
ポンプ1台の単独運転用です。
液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。

用途
ポンプ1台の単独運転用
定格電圧(V)三相200定格周波数(Hz)50/60容量(kW)11定格電流(A)34-50形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式設置場所屋内
関連資料:(0.22MB)
注意
※有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。また、施工前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
※ご註文頂いてからの製作になり、実働30日かかります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする