ジーベック
安全スニーカー 85028
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
24.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
75340754
品番
85028
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
牛革を使用したスチール先芯入りの半長靴。
用途
運送、建築、土木
色
クロ
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
形状
ミドルカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
牛革
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
660(25.0cm)
材質(先芯)
スチール
材質(インソール)
EVA
靴タイプ
半長靴