曜日別特売
ARM24SAK-H100 αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーター 75341616

αSTEP ARシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
100
注文コード
75341616
品番
ARM24SAK-H100
参考基準価格(税別)¥77,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
種別
モーター
質量(kg)
0.24
保護等級
IP20
減速比
100
タイプ
ハーモニックギヤード、軸:片軸
最大トルク(N・m)
特性図参照
許容トルク(N・m)
2.4
分解能
1000P/R設定時:0.0036°/パルス
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
4.8
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
14×10-7
耐熱クラス
130 (B)
取付角寸法(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
停止時(通電時)2.7
電磁ブレーキ
無し
ロストモーション(arc.min.)
(負荷トルク1.5 arcmin以下 (±0.12 N・m)
速度範囲(mm/min)
0~35r/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする