85665 厨房シューズ 85665 ジーベック 75342872

85665 厨房シューズ 85665 ジーベック 75342872
85665 厨房シューズ 85665 ジーベック 75342872

厨房シューズ 85665

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード75342872品番85665
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

滑りにくさを追求した安心耐滑ソール採用。

用途
食品加工業、厨房、飲食店
サイズ(cm)22ホワイト足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)PU材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)270(25.0cm)機能耐滑性材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75342915
2021-10-21
用途: パン製造
飲食業

この商品は私の足に合うのか履きやすくて何回も購入しています。滑りにくいところが嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 75343037
2016-07-18
用途: 軽作業時

女性ならではの軽さで履きやすいです。値段もお手頃で大変気に入ってます。他の従業員からも好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 75342906
2015-05-03
用途: 食品スーパー
小澤材木店

履きやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする