85707 耐油安全長靴 85707 ジーベック 75343475

85707 耐油安全長靴 85707 ジーベック 75343475
85707 耐油安全長靴 85707 ジーベック 75343475

耐油安全長靴 85707

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード75343475品番85707
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

先芯入りで、食品加工から建築・土木現場の安全をサポート。

用途土木、建築、漁業、食品加工ホワイトサイズ(cm)27足幅3E長さ(cm)39形状ハイカット種類安全長靴材質(アッパー)PVC(耐油)材質(ソール)耐油、PVC標準質量(g/片足)970(25cm)機能耐油材質(先芯)スチール材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75343475
2018-07-25
用途: 自宅庭⇒車庫に改築用
特機サービス

少し心配していた通り、HPにて購入するとサイズが、凄く大きく約2Cmも、でかい何とか我慢して履いているが、時々けつまづき、危ない。
この商品だと26Cmで、正解だったかも?

対象商品 : 75343457
2018-05-16
用途: 農作業に

安全長靴は初めてですが安く購入出来て助かります。やはりやや重いですね…

対象商品 : 75343432
2017-04-14
用途: 作業船における船内作業
青木マリーン株式会社建設業・工事業

耐油性に優れており、水で洗い流しやすく、長持ちするので、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする