曜日別特売
12-8007-R8-001 d line ソープディスペンサー 12-8007-001型 LAMP(スガツネ工業) 75343513

12-8007-R8-001 d line ソープディスペンサー 12-8007-001型 LAMP(スガツネ工業) 75343513
12-8007-R8-001 d line ソープディスペンサー 12-8007-001型 LAMP(スガツネ工業) 75343513

d line ソープディスペンサー 12-8007-001型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75343513品番12-8007-R8-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,000

シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。
BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。
数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。

容量(mL)225材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1150備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクションブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする