85707 耐油安全長靴 85707 ジーベック 75343581

85707 耐油安全長靴 85707 ジーベック 75343581
85707 耐油安全長靴 85707 ジーベック 75343581

耐油安全長靴 85707

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード75343581品番85707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900

先芯入りで、食品加工から建築・土木現場の安全をサポート。

用途土木、建築、漁業、食品加工機能耐油ブラックサイズ(cm)29足幅3E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)40材質(アッパー)PVC(耐油)材質(ソール)耐油、PVC標準質量(g/片足)970(25cm)材質(先芯)スチール材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75343581
2020-06-14
用途: 船釣りに使用しています。
製造業

ふくらはぎの太いものが見つからず、購入してみましたが
私にはきついです。

対象商品 : 75343502
2016-11-03
用途: 漁業関係の作業着
クロッツジャパン株式会社

丈夫で好評です。
胴付を作ってるのですが、長靴だけの交換もできるので助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする