- 質量(kg)
- 0.3
- サイズ
- □104 mm-25 mm厚
- スピードタイプ
- ロースピード
- 最大風量(m3/min)
- (単相100 V)50 Hz: 1.0 / 60 Hz: 1.2
- 形態
- 接続:プラグコード付属 (1 m)
- 材質
- フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
- 電圧
- 電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz / 0.13 A / 9.5 W、単相100 V / 60 Hz / 0.12 A / 8.5 W
- タイプ
- 可変速:なし
- シリーズ
- MUシリーズ
- 機能
- アラーム:なし
- 騒音レベル(dB(A))
- 単相100 V / 50 Hz: 31、単相100 V / 60 Hz: 34
- 付加機能
- なし
- 構造(軸受)
- ボールベアリング
- 最大静圧(Pa)
- (単相100 V)50 Hz: 29 / 60 Hz: 34
- 使用電圧範囲
- ±10% (各電圧共)
- 回転速度
- 単相100 V / 50 Hz: 2100 r/min、単相100 V / 60 Hz: 2400 r/min
- 過熱保護装置
- インピーダンスプロテクト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応