- 質量(kg)
- 0.53
- サイズ
- □120 mm-38 mm厚
- スピードタイプ
- スタンダードスピード
- 最大風量(m3/min)
- (単相100 V)50 Hz: 2.6 / 60 Hz: 3
- 形態
- 接続:プラグコード付属 (1 m)
- 材質
- フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
- 電圧
- 電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V / 50 Hz /0.22 A /15.8 W、単相100 V / 60 Hz /0.2 A /14.6 W
- タイプ
- 可変速:なし
- シリーズ
- MUシリーズ
- 機能
- アラーム:なし
- 騒音レベル(dB(A))
- 単相100 V / 50 Hz: 41 dB、単相100 V / 60 Hz: 46 dB
- 付加機能
- 防湿タイプ
- 構造(軸受)
- ボールベアリング
- 最大静圧(Pa)
- (単相100 V)50 Hz: 90 / 60 Hz: 95
- 使用電圧範囲
- ±10% (各電圧共)
- 回転速度
- 単相100 V / 50 Hz: 2800 r/min、単相100 V / 60 Hz: 3300 r/min
- 過熱保護装置
- インピーダンスプロテクト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応