曜日別特売
MU925M-41-1 ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター 75344371

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は最大風量など70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大風量(m3/min)
(単相200 V)50 Hz: 0.85 / 60 Hz: 1.00
注文コード
75344371
品番
MU925M-41-1
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
質量(kg)
0.27
サイズ
□92 mm-25 mm厚
スピードタイプ
ミドルスピード
最大風量(m3/min)
(単相200 V)50 Hz: 0.85 / 60 Hz: 1.00
形態
接続:プラグコード付属 (1 m)
材質
フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)
電圧
電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相200 V / 50 Hz / 0.08 A / 9.0 W、単相200 V / 60 Hz / 0.07 A / 8.0 W
タイプ
可変速:なし
シリーズ
MUシリーズ
機能
アラーム:なし
騒音レベル(dB(A))
単相200 V / 50 Hz: 31、単相200 V / 60 Hz: 36
付加機能
なし
構造(軸受)
ボールベアリング
最大静圧(Pa)
(単相200 V)50 Hz: 34 / 60 Hz: 44
使用電圧範囲
±10% (各電圧共)
回転速度
単相200 V / 50 Hz: 2300 r/min、単相200 V / 60 Hz: 2700 r/min
過熱保護装置
インピーダンスプロテクト
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする