EMU1225 ECファン EMUシリーズ オリエンタルモーター 75345737

ECファン EMUシリーズEMU1225

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は最大風量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大風量(m3/min)
20.1(PWMデューティ 100%)、6.5(PWMデューティ 0%)
注文コード
75345737
品番
EMU1225
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
材質
フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレード: V-0)
質量(kg)
1.6 kg
最大風量(m3/min)
20.1(PWMデューティ 100%)、6.5(PWMデューティ 0%)
寿命
60000 h
騒音レベル(dB(A))
68 (PWMデューティ 100%)、38 (PWMデューティ 0%)
仕様
可変速:外部PWM信号
電圧
電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100-120 V / 50/60 Hz / 2.3 A / 113 W (PWMデューティ 100%)、単相100-120 V / 50/60 Hz / 0.25 A / 8.9 W (PWMデューティ 0%)
スピードタイプ
可変速
対応
焼損保護:焼損防止回路内蔵
付加機能
回転低下アラーム
最大静圧(Pa)
290 (PWMデューティ 100%)、60 (PWMデューティ 0%)
使用電圧範囲
-10%~+6%
回転速度
4200 r/min (PWMデューティ 100%)、1400 r/min (PWMデューティ 0%)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする