曜日別特売
FLAT-FRB1002A01-M8 簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業) 75346015

FLAT-FRB1002A01-M8 簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業) 75346015
FLAT-FRB1002A01-M8 簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業) 75346015
FLAT-FRB1002A01-M8 簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業) 75346015
FLAT-FRB1002A01-M8 簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業) 75346015
FLAT-FRB1002A01-M8 簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業) 75346015
FLAT-FRB1002A01-M8 簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業) 75346015
FLAT-FRB1002A01-M8 簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業) 75346015
FLAT-FRB1002A01-M8 簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業) 75346015
FLAT-FRB1002A01-M8 簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業) 75346015

簡易調整機能付きアジャスター FRB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M10
内容量1セット注文コード75346015品番FLAT-FRB1002A01-M8
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。
テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。
オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。
既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。

用途
飲食店、オフィス、公共施設
材質(本体)PBT樹脂付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き本体高さH(mm)40幅(mm)6(調整)AM10質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル)質量(g)59付属品ワッシャーねじ径M10
注意
※取り付ける際は、ねじ込みきり、さらにクリックを越えるまでねじ込んでください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする