831 831 低発塵製品制電ツータックパンツ 自重堂 75349522

831 低発塵製品制電ツータックパンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
レイクブルー
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード75349522品番831
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

チリやホコリを嫌うデリケートワークを支える低発塵ユニフォーム。≪清浄度クラス1000≫シンプルなデザインに秘めた上質の二重織り素材「リバーセルTM」チリやホコリの原因になる毛羽発生を抑え、JIS規格の帯電防止基準をクリア、ウォッシュ&ケアにも優れ、ハード&ソフトワークの必須ペアコーディネートアイテムです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
レイクブルー股下(cm)78ウエスト(cm)70種別ツータックパンツシリーズ低発塵製品制電シリーズ混率(%)ポリエステル75、アセテート25(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル50、アセテート50)機能制電JIS規格JIS T8118適合、帯電防止ヒップ(cm)96生地リバーセルベネシャン色番106RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)32生地性能低発塵、製品制電裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75349671
2016-10-22
用途: 電子産業作業時
運輸・通信業

少しゆったりし過ぎているし、表面の光沢感も強すぎるが、実用上の問題は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする