曜日別特売
MBS10-JA ACブロワ MBシリーズ Sタイプ オリエンタルモーター 75350260

ACブロワ MBシリーズ SタイプMBS10-JA

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は材質・騒音レベルなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
モーターケース: アルミダイカスト、ケーシング: アルミダイカスト、ランナー: アルミニウム
騒音レベル(dB(A))
単相100 V / 50 Hz: 58、単相100 V / 60 Hz: 62
注文コード
75350260
品番
MBS10-JA
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
材質
モーターケース: アルミダイカスト、ケーシング: アルミダイカスト、ランナー: アルミニウム
最大風量(m3/min)
(単相100 V)50 Hz: 2.2 / 60 Hz: 2.5
騒音レベル(dB(A))
単相100 V / 50 Hz: 58、単相100 V / 60 Hz: 62
最大静圧(Pa)
(単相100 V)50 Hz: 220 / 60 Hz: 320
質量(kg)
2.1
サイズ
ランナー径 Φ100 mm
電圧
電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:単相100 V/ 50 Hz / 0.40 A / 39 W、単相100 V/ 60 Hz / 0.52 A / 52 W
タイプ
ファン単体、可変速:なし
シリーズ
MBシリーズ Sタイプ
コンデンサ容量(μF)
3.5
構造(軸受)
ボールベアリング
使用電圧範囲
±10%
回転速度
単相100 V / 50 Hz: 2800 r/min、単相100 V / 60 Hz: 3200 r/min
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする