曜日別特売

ACブロワ MBシリーズ Sタイプ

ACブロワ MBシリーズ Sタイプ - オリエンタルモーター
質量(kg)
2.1
サイズ
ランナー径 Φ100 mm
タイプ
ファン単体、可変速:なし
シリーズ
MBシリーズ Sタイプ
構造(軸受)
ボールベアリング
使用電圧範囲
±10%
過熱保護装置
サーマルプロテクタ内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最大風量(m3/min)
騒音レベル(dB(A))
最大静圧(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75350260MBS10-JAモーターケース: アルミダイカスト、ケーシング: アルミダイカスト、ランナー: アルミニウム(単相100 V)50 Hz: 2.2 / 60 Hz: 2.5単相100 V / 50 Hz: 58、単相100 V / 60 Hz: 62(単相100 V)50 Hz: 220 / 60 Hz: 320
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75350269MBS10-UAモーターケース: アルミダイカスト、ケーシング: アルミダイカスト、ランナー: アルミニウム(単相110 V)60 Hz: 2.5、(単相115 V)60 Hz: 2.5単相110 V / 60 Hz: 62、単相115 V / 60 Hz: 62(単相110 V)60 Hz: 320、(単相115 V) 60 Hz: 320
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75350470MBS10-ECケーシング: アルミダイカスト、ランナー: アルミニウム(単相220 V)50 Hz: 2.2 / 60 Hz: 2.5、(単相230 V)50 Hz:2.2 / 60 Hz: 2.5単相220 V / 50 Hz: 58、単相220 V / 60 Hz: 62、単相230 V / 50 Hz: 58、単相230 V / 60 Hz: 62(単相220 V)50 Hz: 220 / 60 Hz: 320、(50 Hz: 220)60 Hz: 320 / 60 Hz: 320
¥14,600
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75350479MBS10-ESケーシング: アルミダイカスト、ランナー: アルミニウム(三相220 V)50 Hz: 2.2 / 60 Hz: 2.5、(三相230 V)60 Hz: 2.5三相220 V / 50 Hz: 58、三相220 V / 60 Hz: 62、三相230 V / 60 Hz: 62(三相220 V)50 Hz: 220 / 60 Hz: 320、(三相230 V)60 Hz: 320
¥14,600
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75350488MBS10-JCモーターケース: アルミダイカスト、ケーシング: アルミダイカスト、ランナー: アルミニウム(単相200 V)50 Hz: 2.2 / 60 Hz: 2.5単相200 V / 50 Hz: 58、単相200 V / 60 Hz: 62(単相200 V)50 Hz: 220 / 60 Hz: 320
¥14,600
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75350497MBS10-JSモーターケース: アルミダイカスト、ケーシング: アルミダイカスト、ランナー: アルミニウム(三相200 V)50 Hz: 2.2 / 60 Hz: 2.5三相200 V / 50 Hz: 58、三相200 V / 60 Hz: 62(三相200 V)50 Hz: 220 / 60 Hz: 320
¥14,600
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする