曜日別特売
106506 ウッディトリオ 15角 L判 万丈 75350443

 

106506 ウッディトリオ 15角 L判 万丈 75350443
106506 ウッディトリオ 15角 L判 万丈 75350443
106506 ウッディトリオ 15角 L判 万丈 75350443
106506 ウッディトリオ 15角 L判 万丈 75350443
106506 ウッディトリオ 15角 L判 万丈 75350443
106506 ウッディトリオ 15角 L判 万丈 75350443

ウッディトリオ 15角 L判

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
WH
内容量1個注文コード75350443品番106506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

家族写真などを飾るのにぴったりな、美しく飾れる観音開きの3面フレーム。

WH外寸(mm)512×168×13(見開き時)内寸(mm)150×150(3面同様)窓寸法(縦×横)(mm)143×143(3面同様)質量(g)380適合サイズL判木目材質本体:樹脂製、面材:樹脂、裏板:MDF、丁番:金属製付属品マット3枚付 [L判窓寸] 79×117mm×3枚仕様横置きのみ
注意
※3面はコの字型です。
※左右のフレームを閉じて収納することはできません。
※マットを外すと150×150mmまでの作品を入れられます。
※マットは縦横どちらでも使えます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする