- 材質
- ケーシング: アルミダイカスト、ランナー: アルミニウム
- 最大風量(m3/min)
- (三相220 V)50 Hz: 2.2 / 60 Hz: 2.5、(三相230 V)60 Hz: 2.5
- 騒音レベル(dB(A))
- 三相220 V / 50 Hz: 58、三相220 V / 60 Hz: 62、三相230 V / 60 Hz: 62
- 最大静圧(Pa)
- (三相220 V)50 Hz: 220 / 60 Hz: 320、(三相230 V)60 Hz: 320
- 質量(kg)
- 2.1
- サイズ
- ランナー径 Φ100 mm
- 電圧
- 電圧 / 周波数 / 電流 / 入力:三相220 V/ 50 Hz / 0.15 A / 39 W、三相220 V/ 60 Hz / 0.16 A / 52 W、三相230 V/ 60 Hz / 0.16 A / 53 W
- タイプ
- ファン単体、可変速:なし
- シリーズ
- MBシリーズ Sタイプ
- コンデンサ容量(μF)
- 1.3
- 構造(軸受)
- ボールベアリング
- 使用電圧範囲
- ±10%
- 回転速度
- 単相220 V / 50 Hz: 2800 r/min、単相220 V / 60 Hz: 3200 r/min、単相230 V / 50 Hz: 2800 r/min、単相230 V / 60 Hz: 3200 r/min
- 過熱保護装置
- サーマルプロテクタ内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応