曜日別特売
40001 40001 エコツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75350913

40001 エコツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可裾上げ可6日以内出荷とは
スプレーグリーン
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード75350913品番40001
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

働きやすさと着心地を重視した裏綿シリーズ。着心地を重視したエコ裏綿シリーズ。上品な光沢感&デザインで見た目にも美しいユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スプレーグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)76種別ツータックパンツシリーズエコ40000・44000シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100 裏/ポリエステル65、綿35)ヒップ(cm)102素材エコ素材生地クララペット裏綿ツイル色番104RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)34グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用裾上げエコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする