オリエンタルモーター
2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ
CVD206BR-K
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・駆動方式・形状
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
2相
駆動方式
マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式
形状
ドライバ:取付プレート付ライトアングル
注文コード
75351188
品番
CVD206BR-K
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
形状
ドライバ:取付プレート付ライトアングル
質量(kg)
回路部:0.06
電流(A)
電源入力:0.5 A、モーター駆動(出荷時設定):0.6/相
駆動方式
マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式
ドライバタイプ
パルス列入力タイプ
仕様
2相
電圧
電源入力:DC24 V
電圧許容範囲
電源入力:±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応