曜日別特売
PK569BW ステッピングモーター オリエンタルモーター 75351416

ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
定格電流(A/相)1.4 A/相
角度(°)基本ステップ:0.72°
内容量1台注文コード75351416品番PK569BW
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
タイプ
標準、軸タイプ:両軸
取付角寸法
60 mm
角度(°)
基本ステップ:0.72°
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
560×10-7
定格電流(A/相)
1.4 A/相
仕様
5相
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁ブレーキ
無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする