VULTC VU継手90°大曲りY 透明 東栄管機 75352105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VULTC VU継手90°大曲りY 透明 東栄管機 75352105
VULTC VU継手90°大曲りY 透明 東栄管機 75352105

VU継手90°大曲りY 透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径75×50
内容量1個注文コード75352105品番VULTC
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。

用途排水用継手呼び径75×50材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明寸法L1(mm)106寸法L2(mm)69寸法L3(mm)104寸法Z1(mm)66寸法Z2(mm)29寸法Z3(mm)79
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする