曜日別特売
VUDTC VU継手チーズ 透明 東栄管機 75352193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUDTC VU継手チーズ 透明 東栄管機 75352193
VUDTC VU継手チーズ 透明 東栄管機 75352193

VU継手チーズ 透明

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径100×75
内容量1個注文コード75352193品番VUDTC
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途
排水用継手、下水用継手
呼び径100×75最高使用圧力(MPa)無圧形状チーズ材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明タイプVU寸法L1(mm)98寸法L2(mm)99寸法L3(mm)102使用流体排水寸法Z1(mm)48寸法Z2(mm)49寸法Z3(mm)62
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16537088
2020-09-15
用途: 雨水循環ポンプの吸い込み側に設置。
アトリエサチ建設業・工事業

雨水タンクとポンプの中間に配置し、ポンプ側にはストレーナーを挟み込み、下側にはねじ込みキャップを取り付けてごみのストレーナー兼排出孔として利用。透明なので水やごみの流れがよく見えて非常に管理しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 16537097
2018-01-23
用途: 配管工事
卸売・小売業

とても透明度が高く、中が良く見えます。
きゃしゃな作りに見えますが、とてもしっかりしています。
排管詰まりが事前に見えるので、とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 16537106
2017-07-26
用途: 防犯カメラのケースとして使う
不動産業

透明なのが選定の理由また、丈夫である点も選択した理由である

1が参考にしています
対象商品 : 16537088
2015-10-09
用途: 排水用

この商品は他のメーカーの製品よりは透明度が良い。ただ同じ商品でも他のショップよりモノタロウさんのほうが高い。今回は送料無料だったので購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする