曜日別特売
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498

DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498
DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 75352498

スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
ネイビー
内容量1台注文コード75352498品番DSSB-0915(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったりなカラー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)41ネイビー高さ(mm)1534奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)1(可動)形態組立品組立時間約40-60分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440扉形式引き戸
関連資料:(1.62MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき9,500/税込10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75352498DSSB-0915(NV)65051886DSSB-0915(CB)DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 65051886スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153YAMAZEN(山善)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする