曜日別特売
44001 44001 清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 75352532

 

44001 44001 清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 75352532
44001 44001 清涼ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 75352532

44001 清涼ツータックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード75352532品番44001
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

着ればわかる、爽やかな着心地。涼しく着られるから夏場の作業に最適なユニフォームです。その理由は、通気性の優れた素材である「エアパス」の存在。袖を通せばわかる爽やかな通気性が魅力の一着です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)76種別ツータックパンツシリーズエコ40000・44000シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地エアパスドライトロ色番039RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、エアパス裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする