通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10(見通し)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP対応コーデック【A2DP】SBC・AAC再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000連続通話時間(時間)最大約4.5(最大約4.5+2回充電=約13.5)連続待受時間最大約70時間電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5充電時間(時間)約1.5型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約18×28×22.7、【充電ケース】約71.6×36×30質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36保証期間1年間付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ)仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】4台色ホワイト対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)