TB-MSP8NPPBK Surface Pro 8 / Surface Pro X インナーバッグ ケース 小物ポケット付 ダブルファスナー エレコム 75353286

TB-MSP8NPPBK Surface Pro 8 / Surface Pro X インナーバッグ ケース 小物ポケット付 ダブルファスナー エレコム 75353286
TB-MSP8NPPBK Surface Pro 8 / Surface Pro X インナーバッグ ケース 小物ポケット付 ダブルファスナー エレコム 75353286
TB-MSP8NPPBK Surface Pro 8 / Surface Pro X インナーバッグ ケース 小物ポケット付 ダブルファスナー エレコム 75353286
TB-MSP8NPPBK Surface Pro 8 / Surface Pro X インナーバッグ ケース 小物ポケット付 ダブルファスナー エレコム 75353286
TB-MSP8NPPBK Surface Pro 8 / Surface Pro X インナーバッグ ケース 小物ポケット付 ダブルファスナー エレコム 75353286
TB-MSP8NPPBK Surface Pro 8 / Surface Pro X インナーバッグ ケース 小物ポケット付 ダブルファスナー エレコム 75353286

Surface Pro 8 / Surface Pro X インナーバッグ ケース 小物ポケット付 ダブルファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75353286品番TB-MSP8NPPBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Surface Pro 8、Surface Pro Xをカバンの中にすっきり収納!ACアダプターを同時に収納できる伸縮ポケット付きインナーバッグです。

対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro Xブラック材質本体:ポリエステル、芯材:合成ゴムセット内容ポケット付きインナーバッグ×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする