曜日別特売
40202 40202 エコツータックカーゴパンツ(年間用) 自重堂 75353336

40202 エコツータックカーゴパンツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
ブルーグレー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード75353336品番40202
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

クリエイティブな感性が息づく新提案ウエア。きりっとしたスタイル、軽くて柔らかな裏綿素材を使用。ディテールにこだわったハイグレードなリサイクルユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルーグレー股下(cm)78ウエスト(cm)73仕様デザインボタン、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズエコ裏綿40200シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95、綿5(表/ポリエステル100 裏/綿50、ポリエステル50)ヒップ(cm)99素材エコ素材生地エコペット裏綿ギャバ色番015RoHS指令(10物質対応)対応ワタリ(cm)33グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材使用裾上げ職業別シーン精密機械・電子機器製造、電気・設備工事エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする