CVD5BR-KR 2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ オリエンタルモーター 75353936

2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は仕様・駆動方式・形状など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
5相
駆動方式
マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式
形状
ドライバ:取付プレート付ライトアングル
注文コード
75353936
品番
CVD5BR-KR
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
形状
ドライバ:取付プレート付ライトアングル
質量(kg)
回路部:0.065
電流(A)
電源入力:0.6-3.0 A、モーター駆動:0.35~2.4/相
駆動方式
マイクロステップ駆動 バイポーラ定電流方式
ドライバタイプ
RS-485通信タイプ
仕様
5相
電圧
電源入力:DC24 V
電圧許容範囲
電源入力:±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする