曜日別特売
TG50-S 双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所 75354797

TG50-S 双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所 75354797
TG50-S 双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所 75354797

双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)63
形状自在車
内容量1個注文コード75354797品番TG50-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)30軸径×軸長(mm)8×37取付高(mm)63材質(車輪)6ナイロン形状自在車寸法L(mm)37寸法A(mm)48.5寸法D(Φmm)50寸法C(mm)19寸法T(mm)8寸法W(mm)48ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする