※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
50
40
50
取付高(mm)
63
51
63
形状
自在車S
自在車
自在車S
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75354806
品番
TGS50-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
8×37
取付高(mm)
63
材質(車輪)
6ナイロン
形状
自在車S
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
58
寸法D(Φmm)
50
寸法C(mm)
19
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
48
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
双輪