曜日別特売
50mm幅 アズピュア ESDテープ 透明 アズピュア(アズワン) 75355016

50mm幅 アズピュア ESDテープ 透明 アズピュア(アズワン) 75355016
50mm幅 アズピュア ESDテープ 透明 アズピュア(アズワン) 75355016

アズピュア ESDテープ 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(5本)
テープ幅(mm)50
内容量1袋(5本)注文コード75355016品番50mm幅
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥18,260
販売価格(税別)
16,600

クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。
手で簡単に切れるので、作業性に優れています。
クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン厚さ(μm)50(±0.5)表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□アズワン品番1-3934-52

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする