曜日別特売
FG101 アズピュアフットストラップⅡ アズピュア(アズワン) 75355411

FG101 アズピュアフットストラップⅡ アズピュア(アズワン) 75355411
FG101 アズピュアフットストラップⅡ アズピュア(アズワン) 75355411

アズピュアフットストラップⅡ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75355411品番FG101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

動きを制限されずに静電気対策ができます。

コードなし仕様トゥ-タイプ、サイズ調節用マジックテープ付材質甲部/PP(ポリプロポレン)、かかと部/ニトリルゴムアズワン品番1-4279-71
注意
※フットストラップに付いているコードを肌に密着(靴下の中に入れる等)させて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする