アズピュア(アズワン)
アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
75355472
品番
ML-300M
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥18,295
販売価格(税別)
¥
16,632
バスケットに入れる
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm)
28×40×14
バンド長(mm)
140
仕様
ステンレスバンド
質量(g)
約38
コード
なし
アズワン品番
1-4267-51
材質(バンド)
ステンレスバンド