倍率拡大:400(※8インチモニタ表示時の実倍率換算)画素数1/3 200万画素カメラ仕様CCDモニタ8型液晶モニタ(画面比率4:3)光源白色LED×3個 / 調光なし/方向調整可能明るさ(Lx)80~90露光調節自動ホワイトバランス自動焦点調整粗動:26mm、微動:0.002mmステージ寸法(mm)130×120移動量(mm)88×33電源(V)DC12/3A(※専用ACアダプターより給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×200×365質量(kg)約2.5仕様ステージ:360度回転、X-Y軸移動