アズピュア(アズワン)
アズピュア リストストラップテスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
1-4290-01
注文コード
75355637
品番
MT-100
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥44,758
販売価格(税別)
¥
40,689
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
71×28×90
仕様
校正対応可
質量(g)
145
電源
006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
表示
(LO)80kΩ未満、(OK)80kΩ以上10MΩ未満、(HI)10MΩ以上
アズワン品番
1-4290-01